曜日別特売
PR171-C-13 シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729105

PR171-C-13 シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729105
PR171-C-13 シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729105
PR171-C-13 シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89729105

シングルレバー単水栓上部

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89729105品番PR171-C-13
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
注意
※洗濯機水栓や先止めタイプの水栓には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 洗面台の水栓
岡田洋装製造業

水栓の散り替えに使用楽になりました 風呂用のも探しています

対象商品 : 89729096
2024-07-16
用途: 従来の単水栓の交換
介護老人保健施設ひだまり倶楽部医療・福祉・介護関連業

ポン付けで完成です。元栓は止めなくてはいけませんが、素人にも簡単に交換できました。

2022-10-27
用途: 手洗いの蛇口に
ベルテンポ飲食業

食品衛生法が変わり、ひねるタイプがダメになったので、かんたんに取付けられる物を探してました。とっても簡単に出来て安価、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89729096
2022-08-06
用途: お菓子の製造
長里福連堂製造業

使用頻度が多く消耗が激しいですが耐久性もあります>

2022-11-28
用途: ひねると蛇が不便なので
自動車・二輪車・自転車関連業

2年ぐらい使うと水漏れしてきます
もう3台買いました
大体2年しか持ちません

4が参考にしています
2022-11-19
用途: 台所用
自動車・二輪車・自転車関連業

2年ちょっとすると水漏れしてきますポタポタ7年間で3台使いましたけどすべて同じです

2が参考にしています
対象商品 : 89729105
2021-08-05
用途: 水道の蛇口の交換
松本 商店

凄く簡単に取替え出来ました 便利に利用してます 改善点なし

2020-09-02
用途: キッチン取り替え
その他業種

確かに私でも出来ました。
変えてみて気づきましたが水の方が水圧が違いました
ボイラーの方は水圧は変わりはないが…
いずれにしろ楽になって
自分でも出来る事に感動

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする