SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
厨房用ベンリー自在パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729157
品番
A181-76X3-16
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
仕様
パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)
60
パイプ長(mm)
300
材質(パイプ)
黄銅
寸法z(mm)
W26山20
注意
※先端に止水する器具は取付不可