SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
厨房用ベンリー自在パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729166
品番
A181-76X4-16
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
400
仕様
パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可
最高使用温度(℃)
60
パイプ長(mm)
400
材質(パイプ)
黄銅
寸法z(mm)
W26山20
注意
※先端に止水する器具は取付不可