SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ベンリーカン用オスメスアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729376
品番
T254-13X10
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
寸法が足りない場合の継ぎ足し用
仕様
パッキン付
材質
黄銅
寸法L1(mm)
31
寸法B(mm)
24
寸法L2(mm)
10
寸法z1(mm)
G1/2
寸法z2(mm)
G1/2