SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ゴムプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89729911
品番
R559-70X24
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)
70
穴径A(Φmm)
24
仕様
裏面接着テープ付
材質
EPDM
適合管
さや管22、さや管25
適合管外径(Φmm)
25〜30
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。