SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペアホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730207
品番
T4205-86-10AX20
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
内径(Φmm)
10
用途
追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
16
最高使用温度(℃)
80