SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペア樹脂管L金具セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730295
品番
T421-14S-10A
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容
金具、パッキン、バンド各4個入
対辺(mm)
23
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
10.5