SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペア樹脂管金具セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730331
品番
T421-22S-10A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容
金具2個、バンド4個入
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
10.5