SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
S・P兼用トラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730514
品番
H7010-32
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
S・P兼用トラップ
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
597〜634
寸法L1(mm)
95
外径(Φmm)
排水栓/54
寸法H1(mm)
250〜287
仕様
床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
寸法H2(mm)
440