SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
低位通気弁付Sパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730575
品番
H70-66V-32X550
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状
Sパイプ
パイプ径(Φmm)
32
仕様
金属製Sトラップ用
長さ(mm)
550
呼び径
32