積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)415荷台寸法(奥行)(mm)615床面高さ(mm)115高さ(mm)115質量(kg)5.54材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)仕様組立式トラスコ品番854-9277材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂色ホワイト車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS2018年トラスコ掲載ページ8 1062