SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
幅広Sパイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730593
品番
H70-660-25X140X550
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
形状
Sパイプ
パイプ径(Φmm)
25
長さ(mm)
550
幅(mm)
140
仕様
金属製Sトラップ用
呼び径
25