SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
幅広Sパイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730611
品番
H70-660-32X140X500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
形状
Sパイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
500
幅(mm)
140
仕様
金属製Sトラップ用
呼び径
32