SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
幅広U管
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730636
品番
H70-670-25X100
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
U管
パイプ径(Φmm)
25
幅(mm)
100
寸法H(mm)
130
寸法H1(mm)
84
仕様
金属製SトラップおよびPトラップ用
呼び径
25
寸法z(mm)
W32山16