SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
幅広U管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730663
品番
H70-670-32X140
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
形状
U管
パイプ径(Φmm)
32
幅(mm)
140
寸法H(mm)
150
寸法H1(mm)
80
仕様
金属製SトラップおよびPトラップ用
呼び径
32
寸法z(mm)
W40山16