SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
幅広U管
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
32
幅(mm)
180
注文コード
89730672
品番
H70-670-32X180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
呼び径・幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
U管
パイプ径(Φmm)
32
幅(mm)
180
寸法H(mm)
166
寸法H1(mm)
96
仕様
金属製SトラップおよびPトラップ用
呼び径
32
寸法z(mm)
W40山16