SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
低位通気弁付Pパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730733
品番
H71-66V-32X300
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状
Pパイプ
パイプ径(Φmm)
32
仕様
金属製Pトラップ用
長さ(mm)
300
呼び径
32