SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
カウンター化粧蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89730767
品番
R702
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
タイプ
ネジ締めタイプ
穴径(Φmm)
23〜32
呼び径(mm)
13
使用場所
不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
ねじサイズ
R1/2