画像準備中

カウンター化粧蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89730776 品番R703
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポップアップの引棒がセットできる化粧ふたです。 材質黄銅 タイプネジ締めタイプ 穴径(Φmm)23〜38 呼び径(mm)20 使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。 ねじサイズR3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする