温水洗浄便座 シャワンザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89730961 品番 EW9100
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。

形状前丸 付属品リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書、脱臭カセット 質量(kg)約4.5 アイボリー 使用圧力範囲(MPa)0.069〜0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります) 定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55) 電源コード(m)1.2 使用電池(リモコン)単三形乾電池2本 保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz 操作パネル袖リモコン型 脱臭機能あり 温水貯蔵方式貯湯式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする