形状前丸
付属品リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書
質量(kg)約4.3
色アイボリー
使用圧力範囲(MPa)0.069〜0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)1.2
使用電池(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
操作パネル袖リモコン型
脱臭機能なし
温水貯蔵方式貯湯式