TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
ハイテナー 観音扉付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89730996
品番
THT-5AK
参考基準価格(税別)
¥83,860
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
観音扉付です。
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
折りたたんで収納できます。
商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
積載荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
77
表面処理
粉黛塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
トラスコ品番
855-5483
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1708
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1460
キャスター金具
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1078
注意
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません