TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89731014
品番
TM-B
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。
連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。
簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途
カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600〜800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083