TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89731048
品番
TDR-1-10C
参考基準価格(税別)
¥16,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪
品名
250mmゴム車輪(前輪用)
直径(mm)
250
用途
交換用部品
仕様
250mm×50巾ゴム
トラスコ品番
855-5485
適合機種
TDR-1
質量(kg)
5.6
材質(車輪)
ゴム
アズワン品番
64-8717-83
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500