曜日別特売
PW9032-W 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89731074

PW9032-W 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89731074
PW9032-W 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89731074

前丸便座

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード89731074品番PW9032-W
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。

形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480ホワイトサイズ兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: アパートの補修
たなか総合技術研究所

アパートの便座が壊れ業者に見積もりしたらかなりの高額見積もりでした。モノタロウさんで探して部品として取り寄せる事が出来簡単に交換出来ました。業者価格帯の四分の1で完了しました。商品も問題無く使えます。

対象商品 : 89731074
2022-07-06
用途: 古い便座の交換
その他業種

固定する穴の下からナット式で締める方式ではなく、穴の上部から締める方式なので、非常に取り付け易く、満足感は高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89731065
2021-12-20
用途: 私は小さなアパートの経営者。賃貸ルームのものが破損したので自分で交換した。
コーポかすが不動産業

ルックス良し、取付簡単、異なる便器サイズに適合させる機構など良いところたくさん。コスパ良い。再び要交換になったら購入しようと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 89731065
2020-04-28
用途: 便座の交換
その他業種

当初はTOTOのを購入予定でしたが、完売のため、これにしました。
取替し方もカンタンだし、ソフト開閉式なので正解でした。

対象商品 : 89731074
2023-02-18
用途: 用足時
その他業種

これまで使用していた便座と比べて→
○座面がやや低くなった感じ。便器と便座が接触するところ、便座裏のクッションが固いプラスチックで、ゴムのようなクッションが付いておらず、その分少し低くなったと思われる。
○便器との接続、ネジ留めががっちりとは留まらない。はずれたりはしないと思うが荒く扱わない方がいい。
←どちらも慣れれば問題ないでしょう。郵便ですぐ届いたし取り付けは簡単、モノはきれいだしとても満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする