万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89731083 品番V56-5X-13
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)〜0.75(静水圧)

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
トイレ
チャイナキッチンはなぶさ 様 (飲食業)

配送が早く作業がスムーズに出来満足です。
取付も万能タイプで助かりました。
おすすめの商品です。

対象商品:
89731083
2024-02-26
用途:
ボールタップの故障に

簡単に交換作業ができました。
急な故障に役立ちます。

対象商品:
89731083
2023-03-30
用途:
昔タイプが故障した時に交換。
株式会社 泰斗 様

大抵の水道工事はパッキングからS字菅の水漏れも対応していますのでフロートとこの品は賃貸マンション経営者には必須かと。おかげで真夜中に住人からSOSがあってもフロートと このスリムタップがあれば90%は工事完了します。

対象商品:
89731083
2022-10-07
用途:
古くなったボールタップの交換
カミオデンタルテクニカルプロ 様 (製造業)

古いINAXのトイレタンクで、型番などもわからないため適応範囲の広いこちらの万能ボールタップを購入しました。タンクの構造はわかっていたので作業は簡単、短時間で交換できました

1人が参考にしています
対象商品:
89731083
2022-09-27
用途:
取り換え

素人にも簡単に取り換えられる商品でした。
説明書も分かりやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
89731083
2022-03-08
用途:
貸家のトイレロータンク
有限会社岩泉地所 様

プラスチック製で最初は安物にみえましたが、場所を取らず、しっかりと給水を止め
作動します。複数購入しています。

対象商品:
89731083
2021-05-03
用途:
浮き球が上まできているのに水が止まらなくなったので、これに交換しました。
製造業

動画と取説を見ながら交換しました。良くなりました。

対象商品:
89731083
2021-02-21
用途:
トイレの給水タンクの交換

特に交換に対して問題なく取り付きます。
水位が変更できるのが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする