TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89731084
品番
TDR-2-5C
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪
質量(kg)
0.2
材質(車輪)
ゴム
用途
交換用部品
仕様
150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴム
トラスコ品番
855-5489
適合機種
TDR-2
品名
150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)
アズワン品番
64-8717-87
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500