TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89731093
品番
TDR-2-CHA
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
質量(kg)
0.4
材質(本体)
スチール
用途
交換・追加用部品
仕様
TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
トラスコ品番
855-5490
適合機種
TDR-2
品名
チェーン
アズワン品番
64-8717-88
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500