SK-3R-2.2KW 角度切り高速切断機405ミリ 昭和機械工業 89731232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度切り高速切断機405ミリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台出力(kW)2.2仕様左バイス注文コード89731232品番SK-3R-2.2KW
参考基準価格(税別)¥1,238,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。
ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。
ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。
モーターは全閉型です。

用途
長尺物・重量物の切断。
電源(V)三相200~220(50/60Hz)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1620/1940出力(kW)2.2仕様左バイストラスコ品番460-0380質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×1180×810切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)丸棒80切断能力(mm)アングル125×125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,000/税込19,800
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする