ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ建築用途用
建築内装用両面テープNO .515
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89731311
品番
G0202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。
有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途
内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
色
白
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
不織布
特性
気密性
質量(g)
225
適合用途
低VOC
主なワーク
大面材、パーツ
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。