ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
ハイパージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731336
品番
J1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途
自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
色
灰
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
特性
耐久性、耐熱性、柔軟性
トラスコ品番
836-4072
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ