ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ建築用途用
超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731363
品番
J1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
ポリエチレンフォーム
粘着力
4N/10mm
特性
柔軟性、低温接着性
主な用途
塩ビ
用途
塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)
140
厚さ
厚手
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ