ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
補修用布テープノービクロステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89731503
品番
J2830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途
農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
色
半透明
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
質量(g)
280
主な用途
補修用