VR-3812-600-100-1500 スチールローラーコンベヤ TRUSCO 89731687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
機長(mm)1500
ピッチ(mm)100
ローラー耐荷重(kg/本)70
ローラー径(Φmm)38.1
内容量1台注文コード89731687品番VR-3812-600-100-1500
参考基準価格(税別)¥29,840販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。

ローラー幅(mm)600機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番855-5536質量(kg)21.54ピッチ(mm)100材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2寸法a(mm)22材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)702018年トラスコ掲載ページ8 1233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする