ニトムズ
養生布テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
89731704
品番
J7970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
はがし忘れのない、みどり色です。
用途
外装塗装時の養生に。
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
基材
布
主な用途
養生用
色
緑
粘着剤
ゴム系
質量(g)
360
テープ厚さ(mm)
0.29