※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732054
品番
ETPL3-72-P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法H(mm)
5
寸法P(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
3
全長L(mm)
72
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC