※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL4-42-P2.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732081 ETPL4-42-P2.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732081

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)4 全長L(mm)42 注文コード89732081 品番ETPL4-42-P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径D・全長Lなど76種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法H(mm)7 寸法P(mm)2 軸径D(Φmm)4 全長L(mm)42 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732081
2019-09-11
用途:
機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする