※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
4
全長L(mm)
42
注文コード
89732106
品番
ETPL4-42-P3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径D・全長L
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法H(mm)
7
寸法P(mm)
3
軸径D(Φmm)
4
全長L(mm)
42
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC