曜日別特売
V-3620SB-50-1000 流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO 89732186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)2.01
内容量1台注文コード89732186品番V-3620SB-50-1000
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。
耐油性、耐久性、衝撃に優れています。

用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9348質量(kg)2.012018年トラスコ掲載ページ8 1302
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする