※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL5-72-P3.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732361 ETPL5-72-P3.0 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732361

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)72 注文コード89732361 品番ETPL5-72-P3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径D・全長Lなど76種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法H(mm)8 寸法P(mm)3 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)72 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732081
2019-09-11
用途:
機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする