V-W70-S ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付 TRUSCO 89732448

ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具S ストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード89732448品番V-W70-S
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

V-1870、V-3670用の取付金具です。
ビスなしでワンタッチで取り付けできます。

用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9374摘要取付金具S質量(g)4472018年トラスコ掲載ページ8 1301
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする