※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732474
品番
ETPL6-52-P5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
5.5
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
52
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC