※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
パイロットパンチ(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
62
注文コード
89732492
品番
ETPL6-62-P4.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
軸径D・全長L
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
4.5
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
62
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC