自由ほうき(パイプ柄)

商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)330 注文コード89732518 品番TPHW-30A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。

長さ(mm)1340 用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。 トラスコ品番855-8118 材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10% 幅(mm)330 質量(g)390 2018年トラスコ掲載ページ9 0192 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする