※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPL6-72-P4.5 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732535 ETPL6-72-P4.5 パイロットパンチ(スタンダードタイプ) タカノ 89732535

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)72 注文コード89732535 品番ETPL6-72-P4.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は軸径D・全長Lなど76種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法H(mm)9 寸法P(mm)4.5 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)72 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732081
2019-09-11
用途:
機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする