TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの シダホウキ
自由ほうき(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
630
注文コード
89732536
品番
TPHW-60A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
長さ(mm)
1340
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
トラスコ品番
855-8120
材質
柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10%
幅(mm)
630
質量(g)
520
2018年トラスコ掲載ページ
9 0192
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません