水拭き用モップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89732676 品番TCP-240A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。
水拭き用モップです。

幅(mm)240 用途水拭き用に。 トラスコ品番855-8111 材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1320 質量(g)465 2018年トラスコ掲載ページ9 0271 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732676
2023-06-16
用途:
床清掃

商品は問題なくお手頃価格で購入できてよかったのですが、送料がかかってしまい残念。
こちらの確認不足ですが、送料がかるなら近くのホムセンで購入しました・・・。

対象商品:
89732676
2019-05-27
用途:
トラックの洗車

以前使っていた物より長いので継ぎ足ししなくても洗えるので、いいですね。

対象商品:
89732676
2018-12-18
用途:
ラインの現場を毎日行っています。

柄が大変しっかりとして使いやすいです。
モップの先をもう少し大きくひろげて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする