セロテープ 産業用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 89732745 品番 No.405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 トラスコ品番795-2473 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
紙製品包装用
日本高速情報印刷株式会社 様 (製造業)

使い易さは何処にも負けない商品だと思っていますが
価格もしっかりしているので
他社の安い物を時々買ってみますがやはり使いにくいのは確かです
今回モノタロウさんのクーポンを戴いていたのでたすかりました
ありがとうございました

対象商品:
89732745
2023-10-03
用途:
名入れタオルの袋詰めに使用
卸売・小売業

何時も使用している物が注文出来たので、使い勝手が良い。

対象商品:
40497947
2021-08-21
用途:
出荷用の梱包等に使用
三扇工業株式会社 様

今まで18ミリ幅を使用しており、わずかな経費削減ですが今回15ミリを使用してみました。
使いにくさなどの意見もないことから今後も15ミリを購入したいと考えています。

2019-12-30
用途:
段ボール箱の組み立て
教育・研究機関

以前はガムテープ等いろんな種類のテープを使っていましたが軽いものを扱うことが多く、在庫管理も面倒なのでこの製品に統一しました。自分達が使う分には値段も安く問題もないのですごくいいと思います。

対象商品:
89732727
2019-06-25
用途:
梱包対応

環境に優しい。グリーン調達の一環として採用。
企業イメージ・アップに貢献。

対象商品:
40497956
2018-12-05
用途:
製品包装
森鋲螺製作所 様

結構丈夫ですし、テープカッターの切れも良い。
価格も安価で、重宝しています。

対象商品:
89732842
2017-12-29
用途:
スクリーン印刷版の養生
トーヨーシステム株式会社 様

ノリが出なく手でも切れやすいので、スムーズに作業が行え、とてもよかった。

対象商品:
40497947
2015-05-21
用途:
乾物の包装
吉又商店 様

価格が手ごろ。規格が数種類ある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする