オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89732755 品番TOCW-T7
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。

用途
オイル・水用。
生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89732755
2019-01-17
用途:
機械下のオイルの吸収に使用
個人のお客様

今一つ、効果があったのだろうか?無かったのだろうか?
と思う状態でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする