連結ワンハンドパッキンペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89732825 品番 TRHPP-33-R
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パッキンとロック機能で内容物の臭いモレを軽減します。
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。
フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途
工場、倉庫内、オフィスなど。
汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン トラスコ品番855-2613 質量(kg)1.578 2018年トラスコ掲載ページ9 0479 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする